{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 11,7 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 76,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 94 mm | |
Bendras ilgis L | 142 mm | |
Koto ⌀ Ds | 11,7 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114031 11,7 | |
EAN / GTIN | 4062406744731 | |
Gamintojo numeris | 114031 11,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N 11,7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
439 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
13,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
223 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
28,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
23,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 142 | 142 |
Nominalusis ⌀ DC | 11,7 | 11,7 |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Ašmenys | HSS | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |