{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 14 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 87 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 108 mm | |
Bendras ilgis L | 160 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12,7 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114031 14 | |
EAN / GTIN | 4062406744847 | |
Gamintojo numeris | 114031 14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 924 vnt. yra sandėlyje
19,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
518 vnt. yra sandėlyje
21,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
850 vnt. yra sandėlyje
33,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
744 vnt. yra sandėlyje
27,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
724 vnt. yra sandėlyje
18,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
239 vnt. yra sandėlyje
32,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje
65,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | be dangos | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 189 mm | 189 mm | 189 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis |
Tipas | N | N | N | N | N | N | INOX |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |