{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 7,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 57,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 69 mm | |
Bendras ilgis L | 109 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7,5 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114031 7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406744304 | |
Gamintojo numeris | 114031 7,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N 7,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 057 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 612 vnt. yra sandėlyje
1,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 673 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 548 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipas | N | N | N | N |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 |