{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 6,7 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 53 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 mm | |
Bendras ilgis L | 101 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,7 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114031 6,7 | |
EAN / GTIN | 4062406744212 | |
Gamintojo numeris | 114031 6,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 6,7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 246 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,37 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,81 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 229 vnt. yra sandėlyje
1,27 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,07 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 159 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 646 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,71 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
16,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Koto ⌀ Ds | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |