{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 7,2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 58,2 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 69 mm | |
Kokonaispituus L | 109 mm | |
varren ⌀ Ds | 7,2 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,07 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Produkto numeris | 114031 7,2 | |
EAN / GTIN | 4062406744267 | |
Gamintojo numeris | 114031 7,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 7,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
847 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,47 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
324 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,01 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
284 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
453 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
720 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
23,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
19,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | TiAlN |
Värirengas | ilman | ohne | ohne | ohne | ohne | grün |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | |
Lastu-urien pituus Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | |
varren ⌀ Ds | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm |