{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 58,2 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 69 mm | |
Bendras ilgis L | 109 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7,2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114020 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197010155 | |
Gamintojo numeris | 114020 7,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, ⌀ DC h8: 7,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
259 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
290 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
524 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
654 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
23,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
19,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
29,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
24,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
726 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,47 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | TiAlN | TiAlN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | žalias | žalia | be |
Nominalusis ⌀ DC | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 130 laipsniai | 118 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm |