{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 53,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 mm | |
Bendras ilgis L | 101 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,5 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114020 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197010087 | |
Gamintojo numeris | 114020 6,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, ⌀ DC h8: 6,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 597 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,07 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 090 vnt. yra sandėlyje
1,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 614 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,79 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 385 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,71 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 311 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
534 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Tipas | N | N | N | N | N | N |
Koto ⌀ Ds | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm |