{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 13 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 81,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 101 mm | |
Bendras ilgis L | 151 mm | |
Koto ⌀ Ds | 13 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114020 13 | |
EAN / GTIN | 4045197010551 | |
Gamintojo numeris | 114020 13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, ⌀ DC h8: 13mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 050 vnt. yra sandėlyje
10,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 209 vnt. yra sandėlyje
4,39 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 892 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
30,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
25,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 758 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
16,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 777 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
13,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
260 vnt. yra sandėlyje
16,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be | be |
Bendras ilgis L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis |
Koto ⌀ Ds | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |