{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 53,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 mm | |
Bendras ilgis L | 101 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114020 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197010056 | |
Gamintojo numeris | 114020 6,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, ⌀ DC h8: 6,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 195 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,07 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 966 vnt. yra sandėlyje
1,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 298 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,89 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,91 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 842 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,51 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 069 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,88 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Tipas | N | N | N | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 53,7 mm | 53,7 mm | 53,7 mm | 53,7 mm | 53,7 mm |