{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 66,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,5 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114020 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197010384 | |
Gamintojo numeris | 114020 9,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, ⌀ DC h8: 9,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 036 vnt. yra sandėlyje
3,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 328 vnt. yra sandėlyje
2,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 955 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
11,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 863 vnt. yra sandėlyje
8,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 018 vnt. yra sandėlyje
5,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
260 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
9,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be | be |
Bendras ilgis L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Tipas | N | N | N | N | N | N |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm |