{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 18 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 103 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 130 mm | |
Bendras ilgis L | 191 mm | |
Koto ⌀ Ds | 13 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114020 18 | |
EAN / GTIN | 4045197010599 | |
Gamintojo numeris | 114020 18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, ⌀ DC h8: 18mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje
36,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
61,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
562 vnt. yra sandėlyje
30,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
47,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
174 vnt. yra sandėlyje
32,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 191 mm | 191 mm | 228 mm | 228 mm | 191 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | 0,2 mm/aps. | 0,2 mm/aps. | 0,2 mm/aps. | 0,2 mm/aps. |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |