Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, ⌀ DC h8: 4mm

Prekės Nr.: 114020 4

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,22 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    1,02 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 044 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118
  • Kotas: Cilindrinis kotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 4 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 37 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 43 mm
Bendras ilgis L 75 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,05 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 114020 4
EAN / GTIN 4045197009838
Gamintojo numeris 114020 4

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Valcuotas, sraigtinio griovelio kampas, šerdies storis ir jos sustorėjimas ties kotu − standartiniai.
Konstrukciniai matmenys pagal DIN 338.
Tvirtas spiralinis grąžtas su sustiprinta šerdimi ir nedidele skersine pjovimo briauna lengvam pragręžimui ir tiksliam centravimui. Preciziškai valcuoti drožlių grioveliai.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Dyd. 14-20: Koto ⌀ 13 mm su 3 tvirtinimo plokštumomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4mm

Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, ⌀ DC h8: 4mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 044 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
1,22 €
nuo 10  Vienetai
1,02 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 953 vnt. yra sandėlyje
0,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 046 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
2,51 €
nuo 10  Vienetai
2,09 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 488 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
2,93 €
nuo 10  Vienetai
2,44 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 137 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
1,40 €
nuo 10  Vienetai
1,17 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
872 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
3,86 €
nuo 10  Vienetai
3,22 €
Danga be dangos be dangos be dangos TiN be dangos be dangos
Bendras ilgis L 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Tipas N N N N N N
Užspaudimo griovelio ilgis c 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 37 mm 37 mm 37 mm 37 mm 37 mm 37 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį