{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 83 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 101 mm | |
Bendras ilgis L | 151 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114020 12 | |
EAN / GTIN | 4045197010513 | |
Gamintojo numeris | 114020 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 578 vnt. yra sandėlyje
7,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 208 vnt. yra sandėlyje
104,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 071 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
655,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
546,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 135 vnt. yra sandėlyje
274,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Celková délka L | 151 | 151 | 151 | 151 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 118 | 118 |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |