{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 12,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 81,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 101 mm | |
Bendras ilgis L | 151 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12,8 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114020 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197010544 | |
Gamintojo numeris | 114020 12,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, ⌀ DC h8: 12,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,14 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
10,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
261 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
4,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
37,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
31,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
22,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
19,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
15,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Tipas | N | N | N | N | N |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 81,8 mm | 81,8 mm | 81,8 mm | 81,8 mm | 81,8 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |