{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 12,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 81,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 101 mm | |
Bendras ilgis L | 151 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12,8 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197013729 | |
Gamintojo numeris | 114150 12,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS N 12,8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
37,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
31,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,69 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
4,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
10,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 151 | 151 | 151 |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |