{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 57 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5,8 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197013057 | |
Gamintojo numeris | 114150 5,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 5,8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 545 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
968 vnt. yra sandėlyje
1,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
763 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 487 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,69 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,91 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 634 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,18 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Tipas | N | N | N | N | N |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |