{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 10,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 77,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 94 mm | |
Bendras ilgis L | 142 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10,8 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197013576 | |
Gamintojo numeris | 114150 10,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS N 10,8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
235 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
24,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
20,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
177 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
3,67 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
179 vnt. yra sandėlyje
4,63 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Bendras ilgis L | 142 | 142 | 142 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 94 | 94 | 94 |
Koto ⌀ Ds | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |