{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,3 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 40,6 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,3 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197012883 | |
Gamintojo numeris | 114150 4,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS N 4,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 710 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,77 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,14 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 659 vnt. yra sandėlyje
0,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
520 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos |
Nominalusis ⌀ DC | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Koto ⌀ Ds | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |