{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 14 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 87 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 108 mm | |
Bendras ilgis L | 160 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 14 | |
EAN / GTIN | 4045197013774 | |
Gamintojo numeris | 114150 14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
743 vnt. yra sandėlyje
33,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
631 vnt. yra sandėlyje
21,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
29,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
13,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje
23,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
712 vnt. yra sandėlyje
19,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nominalusis ⌀ DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Koto ⌀ Ds | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12,7 |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 0,16 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 87 | 87 | 119 | 33 | 119 | 87 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |