{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 44,2 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 52 mm | |
Bendras ilgis L | 86 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5,2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197012982 | |
Gamintojo numeris | 114150 5,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N 5,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 861 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 107 vnt. yra sandėlyje
0,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 316 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
810 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,69 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
502 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,67 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 086 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be | be |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 79,2 | 18,2 | 44,2 |