{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 11,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 76,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 94 mm | |
Bendras ilgis L | 142 mm | |
Koto ⌀ Ds | 11,8 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197013675 | |
Gamintojo numeris | 114150 11,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS N 11,8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
420 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
28,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
23,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
284 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
4,31 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje
8,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 142 | 142 | 142 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 94 | 94 | 94 |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |