{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,7 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 68 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8,7 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197013354 | |
Gamintojo numeris | 114150 8,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N 8,7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
426 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
10,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
499 vnt. yra sandėlyje
2,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje
3,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
837 vnt. yra sandėlyje
7,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
4,59 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
802 vnt. yra sandėlyje
4,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 125 | 125 | 125 | 125 | 84 | 125 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipas | N | N | N | N | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 | 81 | 81 | 81 | 40 | 81 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 68 | 68 | 68 | 68 | 27 | 68 |