{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 8,7 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 27 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 40 mm | |
Celková délka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113006 8,7 | |
EAN / GTIN | 4062406742980 | |
Gamintojo numeris | 113006 8,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS 8,7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
4,59 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
499 vnt. yra sandėlyje
57,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje
87,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
436 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
318,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
265,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
859 vnt. yra sandėlyje
7,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
837 vnt. yra sandėlyje
4,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 84 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Kotas | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipas | N | N | N | N | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 40 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 27 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |