{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 4,6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 17,1 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 24 mm | |
Bendras ilgis L | 58 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,6 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113006 4,6 | |
EAN / GTIN | 4062406742577 | |
Gamintojo numeris | 113006 4,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, ⌀ DC h8: 4,6mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,57 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
218 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
176 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
24,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
20,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
732 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Koto ⌀ Ds | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |