{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 6,3 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 21,6 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 31 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,3 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,08 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113006 6,3 | |
EAN / GTIN | 4062406742744 | |
Gamintojo numeris | 113006 6,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, ⌀ DC h8: 6,3mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,29 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | be | žalia |
Nominalusis ⌀ DC | 6,3 mm | 6,3 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS E |
Koto ⌀ Ds | 6,3 mm | 6,3 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |