{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 8,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 24,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 37 mm | |
Bendras ilgis L | 79 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8,2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113006 8,2 | |
EAN / GTIN | 4062406742935 | |
Gamintojo numeris | 113006 8,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, ⌀ DC h8: 8,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
3,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
23,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
19,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | TiAlN |
Bendras ilgis L | 79 mm | 79 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 8,2 mm | 8,2 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 37 mm | 37 mm |
Koto ⌀ Ds | 8,2 mm | 8,2 mm |