{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 20 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 36 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 66 mm | |
Bendras ilgis L | 131 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113006 20 | |
EAN / GTIN | 4062406743345 | |
Gamintojo numeris | 113006 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
32,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje
46,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
74,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje
43,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 131 | 205 | 205 | 205 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Koto ⌀ Ds | 20 | 13 | 16 | 12,7 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |