{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 14,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 34,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 56 mm | |
Bendras ilgis L | 111 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14,5 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113006 14,5 | |
EAN / GTIN | 4062406743239 | |
Gamintojo numeris | 113006 14,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS 14,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
15,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje
35,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje
36,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
560 vnt. yra sandėlyje
19,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | TiN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 | 118 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 56 | 114 | 114 | 114 |