{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 7,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 22,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm | |
Bendras ilgis L | 74 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7,4 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,08 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113006 7,4 | |
EAN / GTIN | 4062406742850 | |
Gamintojo numeris | 113006 7,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, ⌀ DC h8: 7,4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,03 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
338 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
22,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
19,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
25,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
21,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 118 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |