HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, ⌀ DC h8: 6,7mm

Prekės Nr.: 113006 6,7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,01 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    2,51 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
594 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CleverDrill
Nominalusis ⌀ DC 6,7 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 1897
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 21 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 31 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Koto ⌀ Ds 6,7 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,08 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 113006 6,7
EAN / GTIN 4062406742782
Gamintojo numeris 113006 6,7

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
80
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
63
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
35
Plienas <750 N/mm²
P
32
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
20
Ketus (G)
K
30
CuZn
N
40
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifuotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 113005.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6,7mm

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, ⌀ DC h8: 6,7mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
594 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
3,01 €
nuo 10  Vienetai
2,51 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
17,82 €
nuo 10  Vienetai
14,85 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2
Spalvinis žymėjimas be žalia
Norma DIN 1897 DIN 1897
Kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8 h8
Užspaudimo griovelio ilgis c 31 mm 31 mm
Koto ⌀ Ds 6,7 mm 6,7 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį