{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 5,1 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 18,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 26 mm | |
Bendras ilgis L | 62 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5,1 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,08 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113006 5,1 | |
EAN / GTIN | 4062406742621 | |
Gamintojo numeris | 113006 5,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS 5,1 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
375 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,67 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
817 vnt. yra sandėlyje
0,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 793 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
43,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
36,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 080 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
114,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
95,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 801 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
105,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
88,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 134 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
59,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
50,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 18,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 79,4 | 44,4 |
Druh produktu | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |