HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, ⌀ DC h8: 7mm

Prekės Nr.: 113006 7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,23 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    2,69 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
445 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CleverDrill
Nominalusis ⌀ DC 7 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 1897
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 23,5 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 34 mm
Bendras ilgis L 74 mm
Koto ⌀ Ds 7 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,08 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 113006 7
EAN / GTIN 4062406742812
Gamintojo numeris 113006 7

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
80
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
63
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
35
Plienas <750 N/mm²
P
32
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
20
Ketus (G)
K
30
CuZn
N
40
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifuotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos sraigtinis griovelis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 113005.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7mm

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, ⌀ DC h8: 7mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
445 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
3,23 €
nuo 10  Vienetai
2,69 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
357 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
9,84 €
nuo 10  Vienetai
8,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
21,54 €
nuo 10  Vienetai
17,95 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
11,94 €
nuo 10  Vienetai
9,95 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
378 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
18,24 €
nuo 10  Vienetai
15,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
21,00 €
nuo 10  Vienetai
17,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
38,52 €
nuo 10  Vienetai
32,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
9,00 €
nuo 10  Vienetai
7,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
17,70 €
nuo 10  Vienetai
14,75 €
Spalvinis žymėjimas be be be be be mėlyna žalia be žalia
Norma DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis Cilindrinis kotas
Smailas kampas 118 laipsniai 135 laipsniai 130 laipsniai 130 laipsniai 130 laipsniai 130 laipsniai 130 laipsniai 130 laipsniai 118 laipsniai
Koto ⌀ Ds 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 23,5 mm 23,5 mm 23,5 mm 23,5 mm 23,5 mm 23,5 mm 23,5 mm 23,5 mm 23,5 mm
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį