{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 9,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 26,2 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 40 mm | |
Bendras ilgis L | 84 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113006 9,2 | |
EAN / GTIN | 4062406743031 | |
Gamintojo numeris | 113006 9,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, ⌀ DC h8: 9,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
4,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
13,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
13,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
35,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
29,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
42,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
35,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
33,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
27,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | TiAlN | TiAlN |
Bendras ilgis L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 118 laipsniai |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 26,2 mm | 26,2 mm | 26,2 mm | 26,2 mm | 26,2 mm | 26,2 mm |