{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 6,1 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 21,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 31 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,1 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,08 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113006 6,1 | |
EAN / GTIN | 4062406742720 | |
Gamintojo numeris | 113006 6,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS, be dangos, ⌀ DC h8: 6,1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
545 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,23 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | TiAlN |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 6,1 mm | 6,1 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 31 mm | 31 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 21,9 mm | 21,9 mm |