{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 4,9 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 18,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 26 mm | |
Bendras ilgis L | 62 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,9 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113006 4,9 | |
EAN / GTIN | 4062406742607 | |
Gamintojo numeris | 113006 4,9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS 4,9 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
277 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
817 vnt. yra sandėlyje
0,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
813 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,27 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 069 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,14 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 950 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,97 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 018 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,09 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be | be |
Nominalusis ⌀ DC | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipas | N | N | N | N | N | N |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 18,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 |