{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 18,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 36,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 64 mm | |
Bendras ilgis L | 127 mm | |
Koto ⌀ Ds | 18,5 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113006 18,5 | |
EAN / GTIN | 4062406743314 | |
Gamintojo numeris | 113006 18,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS 18,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
29,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
71,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
182 vnt. yra sandėlyje
31,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
51,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
75,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
35,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 127 | 198 | 233 | 233 | 269 | 198 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 338 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |