{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 10,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 27,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 43 mm | |
Bendras ilgis L | 89 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10,2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113006 10,2 | |
EAN / GTIN | 4062406743123 | |
Gamintojo numeris | 113006 10,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS 10,2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
6,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
971 vnt. yra sandėlyje
3,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
983 vnt. yra sandėlyje
4,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 843 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
14,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 246 vnt. yra sandėlyje
10,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 146 vnt. yra sandėlyje
7,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 89 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Nominalusis ⌀ DC | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tipas | N | N | N | N | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 43 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |