Trumpasis grąžtas HSS-E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 4,6mm

Prekės Nr.: 113020 4,6

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,57 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    4,64 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipas: FS
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 135

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 4,6 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 1897
Tipas FS
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 135 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 17,1 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 24 mm
Bendras ilgis L 58 mm
Koto ⌀ Ds 4,6 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,05 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 113020 4,6
EAN / GTIN 4045197002228
Gamintojo numeris 113020 4,6

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Ketus (G)
K
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir patvarus, su pastorinta šerdimi. Specialus profilis, žemas radialinis mušimas.
Grioveliai glotnūs, briaunos įazotintos.
Viršūnės forma C iki dydžio 3,9 mm, forma S (speciali) nuo 4 mm.

Privalumai:

Puikiai tinka gręžimui negiliai (maždaug 2 - 4×D) NC staklėmis ir automatais.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Trumpasis grąžtas HSS-E FS, be dangos, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4,6mm

Trumpasis grąžtas HSS-E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 4,6mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
5,57 €
nuo 10  Vienetai
4,64 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
4,09 €
nuo 10  Vienetai
3,41 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
17,16 €
nuo 10  Vienetai
14,30 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2
Spalvinis žymėjimas be be mėlyna
Bendras ilgis L 58 mm 80 mm 80 mm
Nominalusis ⌀ DC 4,6 mm 4,6 mm 4,6 mm
Norma DIN 1897 DIN 338 DIN 338
Kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas
Smailas kampas 135 laipsniai 135 laipsniai 135 laipsniai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį