{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 10,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 27,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 43 mm | |
Bendras ilgis L | 89 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10,2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113020 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197002822 | |
Gamintojo numeris | 113020 10,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 10,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
18,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 363 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
12,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
346 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
52,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
43,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
52,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | TiAlN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | mėlyna | be |
Bendras ilgis L | 89 mm | 133 mm | 133 mm | 168 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Morzės kūgis |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |