Trumpasis grąžtas HSS-E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 4,4mm

Prekės Nr.: 113020 4,4

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,57 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    4,64 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipas: FS
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 135

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 4,4 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 1897
Tipas FS
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 135 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 17,4 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 24 mm
Bendras ilgis L 58 mm
Koto ⌀ Ds 4,4 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,05 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 113020 4,4
EAN / GTIN 4045197002204
Gamintojo numeris 113020 4,4

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Ketus (G)
K
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir patvarus, su pastorinta šerdimi. Specialus profilis, žemas radialinis mušimas.
Grioveliai glotnūs, briaunos įazotintos.
Viršūnės forma C iki dydžio 3,9 mm, forma S (speciali) nuo 4 mm.

Privalumai:

Puikiai tinka gręžimui negiliai (maždaug 2 - 4×D) NC staklėmis ir automatais.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Trumpasis grąžtas HSS-E FS, be dangos, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4,4mm

Trumpasis grąžtas HSS-E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 4,4mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
5,57 €
nuo 10  Vienetai
4,64 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
168 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
4,20 €
nuo 10  Vienetai
3,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
15,66 €
nuo 10  Vienetai
13,05 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2
Danga be dangos be dangos TiAlN
Vidinis aušinimas ne ne ne
Norma DIN 1897 DIN 338 DIN 338
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8 h8 h8
Koto ⌀ Ds 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį