{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 13,2 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 18 mm | |
Bendras ilgis L | 49 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113020 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197002082 | |
Gamintojo numeris | 113020 3,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Trumpasis grąžtas HSS-E FS 3,2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
725 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 031 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,14 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
999 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 307 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 442 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,81 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 49 | 65 | 65 | 49 | 49 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Smailas kampas | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 13,2 | 31,2 | 31,2 | 7,2 | 7,2 |