{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 33 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 51 mm | |
Bendras ilgis L | 102 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113020 12 | |
EAN / GTIN | 4045197002914 | |
Gamintojo numeris | 113020 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
209 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
30,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
25,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
553 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
22,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
18,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
391 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
64,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
53,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
55,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | mėlyna | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 33 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |