{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 18,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 26 mm | |
Bendras ilgis L | 62 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,8 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113020 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002259 | |
Gamintojo numeris | 113020 4,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Trumpasis grąžtas HSS-E FS 4,8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
333 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,57 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
611 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,09 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
288 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
365 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | TiAlN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | mėlyna | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Smailas kampas | 135 | 135 | 135 | 135 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 26 | 52 | 52 | 17 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 18,8 | 44,8 | 44,8 | 9,8 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |