{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,7 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 14,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 52 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,7 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113020 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002136 | |
Gamintojo numeris | 113020 3,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 3,7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
458 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,03 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,31 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
294 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 52 mm | 70 mm | 70 mm |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 20 mm | 39 mm | 39 mm |
Koto ⌀ Ds | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 14,5 mm | 33,5 mm | 33,5 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |