{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,7 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 12 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 16 mm | |
Bendras ilgis L | 46 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,7 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113020 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002037 | |
Gamintojo numeris | 113020 2,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 2,7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
328 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
864 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
357 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,14 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
0,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | TiAlN | be dangos | TiN | TiAlN | TiAlN | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Ašmenys | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |