{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,9 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 23,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm | |
Bendras ilgis L | 74 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,9 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113020 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197002471 | |
Gamintojo numeris | 113020 6,9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Trumpasis grąžtas HSS-E FS 6,9 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
124 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
159 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
26,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
22,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 74 | 109 | 109 |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Smailas kampas | 135 | 135 | 135 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 | 69 | 69 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 23,7 | 58,7 | 58,7 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |