{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,3 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 26,1 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 40 mm | |
Bendras ilgis L | 84 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,3 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113020 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197002723 | |
Gamintojo numeris | 113020 9,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 9,3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
14,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
10,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
37,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
31,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | mėlyna |
Bendras ilgis L | 84 mm | 125 mm | 125 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 40 mm | 81 mm | 81 mm |
Koto ⌀ Ds | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |