{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 19 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 35,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 64 mm | |
Bendras ilgis L | 127 mm | |
Koto ⌀ Ds | 19 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113020 19 | |
EAN / GTIN | 4045197003126 | |
Gamintojo numeris | 113020 19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 19mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
85,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
114,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
109,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
72,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
29,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | TiN | be dangos | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |