{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 10,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 27,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 43 mm | |
Bendras ilgis L | 89 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10,5 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113020 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197002846 | |
Gamintojo numeris | 113020 10,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 10,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
425 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
18,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
659 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
12,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
475 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
52,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
43,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
50,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 89 mm | 133 mm | 133 mm | 168 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 43 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |