{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 23,2 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm | |
Bendras ilgis L | 74 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7,2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113020 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197002501 | |
Gamintojo numeris | 113020 7,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 7,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
26,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
22,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
22,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
19,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
25,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
21,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
124 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,03 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | mėlyna | žalia | be |
Nominalusis ⌀ DC | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Ašmenys | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Koto ⌀ Ds | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |